曜日別特売
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425

051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425
051611 絶縁ポジドライバー Wera 80790425

絶縁ポジドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790425
品番
051611
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。

先端サイズ
(PZ)1
軸長(mm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする