曜日別特売
137003 74000 トルク校正セット Wera 80790687

74000 トルク校正セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790687
品番
137003
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400トルクドライバーの校正用キット。

寸法(mm)
ナット:7
全長(mm)
395
ハンドル長さ(mm)
89
キャップ
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする