フィックスレンチ
トルクレンチ受け側専用スパナです。
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
トルクレンチの2丁掛けに最適です。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。
横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
- 用途
- エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。
- トラスコ品番
- 253-9621
- 材質
- 鉄
- 厚さ(mm)
- 8
- 全長(mm)
- 250
- 二面幅(mm)
- 12・14・17・21
- 内容量
- 1本
注意
※フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。※エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ



























