曜日別特売
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696

006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696
006520 (Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード Wera 80790696

(Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790696
品番
006520
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
全長(mm)
157
先端サイズ(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする