P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028

P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028
P-231 プラチッププライヤー ホーザン 80791028

プラチッププライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791028
品番
P-231
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

対象物に傷をつけにくいプラチップ付コンビネーションプライヤー。形状の異なる2種類の掴み部(T字溝・角溝)で対象物を挟持し、滑らずに保持します。プラチップはネジ固定式で簡単に交換可能です。

付属品
プラチップ2個、取付ネジ2個 付
材質
プラチップ:ポリアセタール
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
プラチップ:80
切断能力(Φmm) 鉄線
2
つかみ寸法
最大つかみ径:Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警告:ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする