ボタンダウンポロシャツ ブラック XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80791264 品番BDP262-ブラック-XL
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ブラック サイズXL 混率(%)綿50、ポリエステル50 裄丈(cm)51.5 身幅(cm)60 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)74.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする