フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 長袖
ポケット付き長袖アクティブポロシャツ ホワイト XXXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791526
品番
APL269-ホワイト-XXXL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
XXXL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
65
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
81