PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545

PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545
PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545
PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545
PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545
PPR20-5 プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 80791545

プログラマブル高分解能直流安定化電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は定格電力が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電力(W)
100
注文コード
80791545
品番
PPR20-5
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

PPRシリーズは、1mVの電圧設定分解能、1μA の最大電流設定分解能をもつ低ノイズなプログラム直流電源です。各種保護機能、電子負荷機能、リモートセンシング機能、スルーレート制御機能、シーケンス機能とUSB/LANを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電源となっています。

定格電力(W)
100
仕様
スルーレート可変:電圧・電流の立上り・立下りの個別設定が可能
質量(kg)
約5.5
電源(V)
AC100/120/220/240±10%、47Hz~63Hz
電源
定電圧、定電流自動切換え
表示
LCDカラー表示2.4インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124×313
機能
シーケンス:1パターンを内部保持、USBメモリによる読書き、リモートセンシング:あり、片道0.5Vを補償可能
インターフェース
USB-CDC、USB-TMC、LAN(TCP-Socket)、GP-IB(Gタイプのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方式
定電圧、定電流に固定、最低動作電圧1V
USB
ホスト:USBメモリ(FAT32)専用、直接接続のみ、SSD不可、メモリカード不可、セキュリティタイプ不可
関連資料:(1.20MB)取扱説明書:(3.32MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする