多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~500V 0~10A 350W)
メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視
マルチインタフェース
USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
- 電圧
- 入力AC:100-120Vac / 200-240Vac ±10%, 周波数: 47~63Hz(90-132Vac / 180-250Vac)、過渡過:2500V
- 質量(g)
- 約28.4(全負荷モジュール搭載時)
- 消費電力
- 250VA Max
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (最大寸法)435.4 x 177 x 533.3(435.4 x 195.3 x 554.1)
- 保存温度(℃)
- -10℃ to 70℃
- 使用環境温度(℃)
- 0℃ to 40℃
- 保存湿度範囲
- < 90% RH
- 標高(m)
- 2000まで
- ヒューズ
- T3.15A/250V
- 使用場所
- 保存環境:室内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。汚染度2、測定カテゴリI
- 使用環境湿度(%)
- 0 to 85% RH
- 搭載可能モジュール数(台)
- 負荷:4
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
カテゴリ










