マルヤマエクセル
住宅用消火器(強化液)361329
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80792349
品番
KLB-2PH
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
約34秒の長い放射時間で確実に消火、再燃も防ぎます。
用途
住宅用消火器として。
仕様
薬剤量(L):1.5
トラスコ品番
658-0310
種別
蓄圧式
型式
消第27~56号
種類
強化液消火器
方式
放射:開閉バルブ式
放射時間
約34秒
放射距離
3~5m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200