サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドCBNインサート S-TNUN
S-TNUN160408HU SBN30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
寸法S(mm)
4.76
3.18
4.76
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
80793591
品番
S-TNUN160408HU SBN30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
種別
SBN30
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
6