曜日別特売

ソリッドCBNインサート S-TNUN

ソリッドCBNインサート S-TNUN - タンガロイソリッドCBNインサート S-TNUN - タンガロイ
種別
SBN30
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
6
内容量
1箱(2個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793451S-TNUN160416HU SBN304.761.69.525
¥35,800
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
80793478S-TNUN110308HU SBN303.180.86.35
¥26,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
80793591S-TNUN160408HU SBN304.760.89.525
¥35,800
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
80793950S-TNUN110312HU SBN303.181.26.35
¥26,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
80793977S-TNUN160412HU SBN304.761.29.525
¥35,800
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする