サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 6C-TOMG-TLM
6C-TOMG250608M-TLM T9225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・種別
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
種別
T9225
注文コード
80793697
品番
6C-TOMG250608M-TLM T9225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
T9225
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.1