曜日別特売

チップ 6C-TOMG-TLM

チップ 6C-TOMG-TLM - タンガロイチップ 6C-TOMG-TLM - タンガロイ
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.1
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807934606C-TOMG250612M-TLM T9225T92251.2
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807934876C-TOMG250608M-TLM AH6225AH62250.8
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807934966C-TOMG250612M-TLM AH8015AH80151.2
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807936006C-TOMG250612M-TLM AH6225AH62251.2
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807936186C-TOMG250608M-TLM T9215T92150.8
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807936276C-TOMG250612M-TLM T9215T92151.2
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807936976C-TOMG250608M-TLM T9225T92250.8
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807940206C-TOMG250608M-TLM AH8015AH80150.8
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする