ベーシックスタイルポロシャツ ホワイト XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80793845 品番VSN267-ホワイト-XL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ホワイト サイズXL 混率(%)綿65、ポリエステル35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 身幅(cm)57 生地厚さ:5.8オンス 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする