曜日別特売
S-TNUN110312HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-TNUN タンガロイ 80793950

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-TNUN110312HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-TNUN タンガロイ 80793950
S-TNUN110312HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-TNUN タンガロイ 80793950

ソリッドCBNインサート S-TNUNS-TNUN110312HU SBN30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
寸法S(mm)3.18
内容量1箱(2個)注文コード80793950品番S-TNUN110312HU SBN30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
6.35
種別
SBN30
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする