曜日別特売
6C-TOMG250608M-TLM AH8015 チップ 6C-TOMG-TLM タンガロイ 80794020

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6C-TOMG250608M-TLM AH8015 チップ 6C-TOMG-TLM タンガロイ 80794020
6C-TOMG250608M-TLM AH8015 チップ 6C-TOMG-TLM タンガロイ 80794020

チップ 6C-TOMG-TLM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・種別が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
種別
AH8015
注文コード
80794020
品番
6C-TOMG250608M-TLM AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
種別
AH8015
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする