曜日別特売
CNGN120712T01020 T-Max 旋削加工用チップ(610) サンドビック 80794431

代表画像

T-Max 旋削加工用チップ(610)CNGN120712T01020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.19
切刃長さ(mm)有効長LE:11.7
厚さS(mm)7.94
内容量1箱(10個)注文コード80794431品番CNGN120712T01020
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。

トラスコ品番
735-9134
切刃長さ(mm)
有効長LE:11.7
チップ形状
Rhombic 80
コーナー半径Re(mm)
1.19
厚さS(mm)
7.94
適合被削材種
SH
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内接円IC(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする