サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種
SH
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.79
1.19
1.59
切刃長さ(mm)
選択してください
有効長LE:11.3
有効長LE:11.7
有効長LE:12.1
有効長LE:13.9
有効長LE:14.3
有効長LE:14.7
有効長LE:14.92
厚さS(mm)
4.76
7.94
トラスコ品番
選択してください
735-7650
735-9126
735-9131
735-9133
735-9134
735-9137
735-9139
735-9160
735-9165
735-9168
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
チップ形状
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794230
CNGN120708T01020
735-9133
有効長LE:12.1
Rhombic 80
0.79
7.94
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794257
DNGN150716T01020
735-9165
有効長LE:13.9
Rhombic 55
1.59
7.94
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794431
CNGN120712T01020
735-9134
有効長LE:11.7
Rhombic 80
1.19
7.94
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794607
CNGN120716T01020
735-9126
有効長LE:11.3
Rhombic 80
1.59
7.94
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794659
CNGN120412T02520
735-9137
有効長LE:11.7
Rhombic 80
1.19
4.76
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794720
DNGN150712T01020
735-9160
有効長LE:14.3
Rhombic 55
1.19
7.94
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794756
DNGN150412T01020
735-9131
有効長LE:14.3
Rhombic 55
1.19
4.76
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794921
DNGN150408T01020
735-7650
有効長LE:14.7
Rhombic 55
0.79
4.76
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794957
CNGN120416T01020
735-9168
有効長LE:11.3
Rhombic 80
1.59
4.76
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794975
CNGN160712T01020
735-9139
有効長LE:14.92
Rhombic 80
1.19
7.94
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください