代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.79
0.79
1.19
1.59
切刃長さ(mm)
有効長LE:14.7
有効長LE:11.3
有効長LE:11.7
有効長LE:12.1
有効長LE:13.9
有効長LE:14.3
有効長LE:14.7
有効長LE:14.92
厚さS(mm)
4.76
4.76
7.94
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80794921
品番
DNGN150408T01020
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
トラスコ品番
735-7650
切刃長さ(mm)
有効長LE:14.7
チップ形状
Rhombic 55
コーナー半径Re(mm)
0.79
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
SH
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内接円IC(mm)
12.7