フェリック
ベーシックスタイルTシャツ ホットピンク M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80795830
品番
TRS700-ホットピンク-M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ホットピンク
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
49
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
68