曜日別特売
D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086

D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086
D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086
D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086
D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086
D58-33-092 ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー) 80796086

ステンレスブレーキピン 単品

商品レビューを投稿する
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
主な適合車種
フロント:CT125、CRF250L、CRF250RALLY
注文コード
80796086
品番
D58-33-092
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。
8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。
一部前後セットの設定もございます。

主な適合純正品番
45215-KPH-951
タイプ
32mm C-タイプ
主な適合車種
フロント:CT125、CRF250L、CRF250RALLY
メーカー
ホンダ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする