フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ホワイト 140
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797230
品番
GAT500-ホワイト-140
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
140
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
41
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
56