フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ブラック 140
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797336
品番
GAT500-ブラック-140
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
140
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
41
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
56