曜日別特売
GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765

GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765
GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765
GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765
GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765
GAT500-ピンク-120 ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120 フェリック 80797765

ヘビーウェイトTシャツ ピンク 120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80797765
品番
GAT500-ピンク-120
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
ピンク
サイズ
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
14
身幅(cm)
37
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする