曜日別特売
GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140

GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140
GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140
GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140
GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140
GAT500-チャコール-140 ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140 フェリック 80798140

ヘビーウェイトTシャツ チャコール 140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80798140
品番
GAT500-チャコール-140
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
チャコール
サイズ
140
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
41
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする