ヘビーウェイトTシャツ ライム 140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80798237 品番GAT500-ライム-140
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ライム サイズ140 混率(%)綿100 肩幅(cm)35 袖丈(cm)16 身幅(cm)41 生地厚さ:5.6オンス 身丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする