曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541

 

AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541
AJL920F 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80799541

手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
ダストボックス容量(L)
40
清掃幅(集塵幅)(mm)
920
注文コード
80799541
品番
AJL920F
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)値下げ
¥88,980

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。

用途
倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
清掃能力(m2/h)
3680
ダストボックス容量(L)
40
幅(mm)
970
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
1350
清掃幅(集塵幅)(mm)
920
ブラシ高さ(mm)
75
走行タイプ
手動歩行式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24894178
2022-08-08
用途: 工場内の粉掃除に

以前のものが古くなったため再購入
工場で使用している重めの粉掃除用に使っています。
掃除機やほうきだと粉が舞い上がり掃除が難しいのですが
こちらは比較的舞い上がりづらく助かっています

2人が参考にしています
対象商品 : 24894178
2022-02-15
用途: 現場床の清掃
有限会社 巽 様(建設業・工事業)

回転するブラシとブラシの間にゴミが集まって線になって残ります。他、チリ等もかなり残ります。

2人が参考にしています
対象商品 : 24894178
2021-08-26
用途: アスファルトの敷地清掃
運輸・通信業

ブラシの高さが調整出来て、かなり細かな石でも回収できた。

2人が参考にしています
対象商品 : 24894187
2021-07-07
用途: コンクリート床の清掃

2台めの購入です。コンクリート床で使用しており、コンクリートの削れたと思われる埃や土埃は通常のブラシよりこのローラブラシがきれいに清掃できます。ただし、押す力は多少重く感じますが、満足しています。

対象商品 : 24894162
2021-04-03
用途: 枯葉掃除・除去
運輸・通信業

もっと吸引幅が広い物も考えていましたが、とりあえずこのサイズを購入しました。
軽い割には、地面をしっかりと捕らえて楽な作業ができています。
難点を一つ言えば、ごみを排出するときにごみがこぼれやすい点です。

2人が参考にしています
対象商品 : 24894187
2018-10-07
用途: 倉庫掃除
農・林・水産業

倉庫の清掃用として購入しました。掃除幅も広く細かい塵もとってくれてとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 24894162
2018-08-16
用途: 果物の選果、選別作業
農・林・水産業

ホコリがたたずに足元、床面の清掃が出来る事が魅力です。

1人が参考にしています
対象商品 : 24894178
2018-04-13
用途: 倉庫内の床掃除
建設業・工事業

倉庫内が常に土埃が多く、面積も広く時間がかかるので掃除がおろそかになっていましたが、このスイーパーを使用してからは簡単に掃除ができるので助かっています。ただ室内のためホコリが舞い上がり換気とマスクは必須となります。ブラシの間の土埃は残ってしまいますが、一旦走らせた箇所をダブらせればきれいに取れます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする