曜日別特売
FO-S Fragrance おしぼり 今村紙工 80799796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fragrance おしぼり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
香りソープ
内容量1箱(100本)注文コード80799796品番FO-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

アロマオイルを配合した香り付きおしぼり。香りと心地よさが使うたびに贅沢に広がる。”Fragrance” のおもてなし。普段とは違う良い気分になれるおしぼりです。

用途
ビジネスシーン、ホテル、飲食店、エステサロン、カーディーラーなどの多くの場所で使用されております。幅広いシーンで使用でき、特別な日常を演出してくれます。
香り
ソープ
材質
レーヨン・パルプ80g/m2
シートサイズ(mm)
200×250
パッケージサイズ(mm)
95×135
本数
100本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする