曜日別特売
GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820

GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820
GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820
GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820
GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820
GAT500-ライトピンク-M ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M フェリック 80799820

ヘビーウェイトTシャツ ライトピンク M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80799820
品番
GAT500-ライトピンク-M
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
ライトピンク
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
50
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする