フェリック
フェリックの 安全ベスト・タスキ
フェリックの 安全ベスト
フェリックの ゼッケン型 安全ベスト
ファイバードライ ビブス 蛍光オレンジ L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80800346
品番
POV109-蛍光オレンジ-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
蛍光オレンジ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
61
生地
厚さ4.1オンス
身丈(cm)
67