オーガニックコットンTシャツ ホワイト L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80800389 品番 OGB910-WHT-L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ホワイト サイズL 混率(%)オーガニックコットン100、天竺 肩幅(cm)49 袖丈(cm)20 身幅(cm)56 生地厚さ:5.3オンス 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする