フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ファイバードライ ロングスリーブTシャツ ホワイト 4XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80801624
品番
POL205--4XLブラック
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4XL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
67
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
83