HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896

HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896
HCM-RW02MHBK リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ エレコム 80801896

リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 長袖 ロングパンツ 疲労回復 阪神タイガース公式ロゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード80801896品番HCM-RW02MHBK
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

毎日のオフを、タイガースと心地よく。阪神タイガース公式ロゴをさりげなくあしらったECLEAR リカバリーウェアです。極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射して血行を促進し、着るだけで疲労回復を叶えます。ゆったりした着心地など細部までこだわった設計で、快適な安らぎ時間をサポートします。

用途
毎日のオフを、タイガースと心地よく。公式ロゴをさりげなくあしらった阪神タイガースモデルが登場!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアの長袖トップスとロングパンツのセットです。
いつもの時間に、タイガースをそっと。トップスの左胸や袖、パンツにさりげなく阪神タイガース公式ロゴをあしらったシンプルデザイン。普段使いしやすく、ギフトにもおすすめです。
極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリの緩和や疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。
本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。
誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。
ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。
開きすぎない絶妙なゆったり感とストレッチ性のクルーネックで、首元を締めつけず適度な保温性もあり、リラックスして着られます。
フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。
肩周りの圧迫感がなく肩や腕が動かしやすいラグランスリーブを採用。肩幅の広い人や筋肉質の人でも動きやすく、寝返りもスムーズです。
袖は大きめサイズで、手首をしっかり包んで保温性を保ちます。伸縮性のあるリブ仕様で、洗顔の時にサッとロールアップでき、袖が濡れる心配もありません。
リラックス感のある程よいゆとりのシルエットで、裾にかけてすっきり見えるテーパードスタイルのロングパンツです。裾はくるぶしまでしっかりカバーしてまくり上がりにくい設計なので、足首からの冷えを防ぎます。
ウエストゴム仕様で長時間の着用でもラクチンなので、ルームウェアなど日中の着用もおすすめです。
股上が深めで、しゃがんでも突っ張り感がなく動きやすい着心地です。
ポケットにはメッシュ素材を使用しているため、洗濯後も乾きやすいです。
サイズ
M
身長(cm)
(推奨)165~170
股下(cm)
約72
ウエスト(cm)
約104
着丈(cm)
約71
付属品
長袖トップス×1、ロングパンツ×1、添付文書×1
種別
医04 整形用品
色
ブラック
タイプ
長袖ロングパンツ上下セット
種類
医療機器:一般医療機器
混率(%)
ポリエステル:約80、綿:約20
対応シーズン
AW/通年
ヒップ(cm)
約111
身幅(cm)
約62
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1×10360000059
一般的名称
家庭用遠赤外線血行促進用衣
医薬品医療機器等法
一般医療機器
カテゴリー
ユニセックス
販売名
エクリアリカバリーウェア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする