曜日別特売
DDS33-3530B IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク) 80802131

DDS33-3530B IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク) 80802131
DDS33-3530B IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク) 80802131

IoT電力センサユニット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80802131
品番
DDS33-3530B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。

用途
装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)
センサヘッド部:約130×2、制御通信ユニット:約150(電池含む)
電流(A)
レンジ:0~300、ゼロカット:4
電源
リチウム電池CR123A 2個
精度(%)
電力精度:±3 of F.S.
保存温度(℃)
-10~60
計測対象
三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz
通信方法
Bluetooth
使用周囲温度(℃)
-10~50
計測内容
積算電力量、有効電力、皮相電力
電池寿命
約3年(20℃)計測間隔10秒の時
対象
IVケーブル(JIS C3307):250~325sq
電圧レンジ(V)
単相設定:100/200、三相設定:200/400
許容電流
840Apeak
計測頻度
0.2秒/1秒/10秒/30秒
電力レンジ
電圧レンジ×電流レンジによる
使用周囲湿度(%RH)
20~80
関連資料:(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする