フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ウィメンズノースリーブTシャツ ディープブラック M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80805070
品番
WOS808-DBK-M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
レディース
色
ディープブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
身幅(cm)
45
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
62