フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ウィメンズドルマンTシャツ オフホワイト M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80805465
品番
WDN804-OWT-M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
レディース
色
オフホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
身幅(cm)
45
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
62