フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ウィメンズドルマンTシャツ ディープブラック M
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80805474
品番
WDN804-DBK-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
レディース
色
ディープブラック
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裾幅(cm)
56
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
58