オーガニックコットンTシャツ ブラック 150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80805806 品番OGB910-BLK-150
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ブラック サイズ150 混率(%)オーガニックコットン100、天竺 肩幅(cm)37 袖丈(cm)17 身幅(cm)43 生地厚さ:5.3オンス 身丈(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする