フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ナチュラル/バーガンディー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80810855
品番
OE1121-NTR/BUR-M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ナチュラル/バーガンディー
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
50
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
68