フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ナチュラル/バーガンディー L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80810864
品番
OE1121-NTR/BUR-L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ナチュラル/バーガンディー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
71