フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ホワイト S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80814346
品番
HNC204-ホワイト-S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
身幅(cm)
49.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
64