フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ネイビー JL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80815195
品番
HNC204-ネイビー-JL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
JL
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
54
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
61