フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ネイビー L
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80815229
品番
HNC204-ネイビー-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
54.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
70