ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XXL

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80815247 品番HNC204-ブラック-XXL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ブラック サイズXXL 混率(%)綿40、ポリエステル60 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)59 身幅(cm)61.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする