フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
スリーブレスワイドTシャツ オフホワイト M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80818756
品番
WNS807-OWT-M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
レディース
色
オフホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
身幅(cm)
73
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
60