ジャストコーポレーション
クリアファイル【A4/透明】
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
1箱(200枚)
¥4,398
1箱(500枚)
¥10,980
1袋(100枚)
¥1,898
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
80819570
品番
SHTJ-CL_500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大定番のクリアファイル。
書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
入数
1箱(500枚入り)
材質
PP
厚さ(mm)
0.2
色
透明
規格
A4
縦(mm)
310
横(mm)
220
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,750
/
税込
¥
3,025
離島
数量1以上のご注文
お送りできません