SHTJ-CL_200 クリアファイル【A4/透明】 ジャストコーポレーション 80819579

SHTJ-CL_200 クリアファイル【A4/透明】 ジャストコーポレーション 80819579
SHTJ-CL_200 クリアファイル【A4/透明】 ジャストコーポレーション 80819579

クリアファイル【A4/透明】

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
内容量1箱(200枚)注文コード80819579品番SHTJ-CL_200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

大定番のクリアファイル。
書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!

入数
1箱(200枚入り)
材質
PP
厚さ(mm)
0.2
色
透明
規格
A4
縦(mm)
310
横(mm)
220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
沖縄地方数量1につき¥2,250/税込¥2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 書類分類
医療・福祉・介護関連業

きれいで使いやすいで100まいぐらいで
ちょうどよいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする