TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425

※点灯時

TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425
TAKE-123 T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会 80821425

T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード80821425品番TAKE-123
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,181販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】
十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!
こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】
ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!
こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】
もちろん車検対応です!安心してご購入ください!

用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
注意
※このバルブはバックランプ専用です。
※バックランプ以外へのご使用は保証対象外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする