※点灯時

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80821459 品番TAKE-134
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”満足のいく明るさ!”】
LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです!
【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】
ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。
【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】
竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。

用途ポジションランプ等 寸法(mm)Φ10×24 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)1.5(片側) 口金T10 入数(個)2
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする